Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - 33839 Motorbetjening Komm. 100/130V - 33839

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 33839 Motorbetjening Komm. 100/130V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type bryterstyring - Motordrevet

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 100...130 V

  • Spenningstype for betjening - DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430338390

Elnummer

4320623

Leverandørens varenummer

33839

Typebeskrivelse

4320623

Type bryterstyring:

Motordrevet

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

100...130 V

Spenningstype for betjening:

DC

Tilbehør for Effektbrytere < 630A