Schneider Electric - 50 merker 15x4mm - NSYTRABCP5
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kortform
Ledertverrsnitt - 2...8 mm
Kabeldiameter - 2...8 mm
Lengde - 15 mm
Bredde - 4 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480535291
Elnummer
1234548
Leverandørens varenummer
NSYTRABCP5
Typebeskrivelse
NSYTRABCP5
Modell / utførelse:
Kortform
Ledertverrsnitt:
2...8 mm
Kabeldiameter:
2...8 mm
Lengde:
15 mm
Bredde:
4 mm
Type:
Middels tykk
Tanning:
Uten
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Fluorescerende:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
nei
Påtrykt:
Uten
Monteringsmetode:
Låse


