Schneider Electric - A9A15416 Gr,snittrelè iRTBT 12-24/5mA 5 - A9A15416
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Merkestrøm - 5 A
Matespenningsområde - 10...250 V
Type matespenning - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480097720
Elnummer
4100045
Leverandørens varenummer
A9A15416
Typebeskrivelse
A9A15416
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Merkestrøm:
5 A
Matespenningsområde:
10...250 V
Type matespenning:
AC
Funksjon:
Halvelektronisk
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Innbyggingsdybde:
65,5 mm
Antall vekselkontakter:
1
Styrespenning 1:
12...24 V
Type styrespenning 1:
AC
Frekvens styrespenning 1:
50...60 Hz
Styrespenning 2:
12...24 V
Type styrespenning 2:
DC
Frekvens styrespenning 2:
0...0 Hz
Maks glødelampelast:
0 W
Maks lysrørslast:
0 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
0 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
0 VA
Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):
5 A
ekstra lav spenning. Gir mulighet for kontroll av utløserspolene via et
lavnivåsignal (f.eks. iMN).


