Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - A9N61504 Aut.sikr C60H-DC 4A 1P/C - A9N61504

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - A9N61504 Aut.sikr C60H-DC  4A 1P/C

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Poltall (totalt):

1
Se tilgjengelige varianter2

Merkestrøm:

4 A
Se tilgjengelige varianter0,5 A
Se tilgjengelige varianter1 A
Se tilgjengelige varianter3 A
Se tilgjengelige varianter10 A
Se tilgjengelige varianter13 A
Se tilgjengelige varianter15 A
Se tilgjengelige varianter20 A
Se tilgjengelige varianter30 A
Se tilgjengelige varianter32 A
Se tilgjengelige varianter40 A
Se tilgjengelige varianter50 A

Bredde i antall modulmellomrom:

1
Se tilgjengelige varianter2
Se tilgjengelige varianter4

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utløsningskarakteristikk - C

  • Poltall (totalt) - 1

  • Antall beskyttede poler - 1

  • Merkestrøm - 4 A

  • Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V - 0 kA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480424069

Elnummer

1662054

Leverandørens varenummer

A9N61504

Typebeskrivelse

1662054

Utløsningskarakteristikk:

C

Poltall (totalt):

1

Antall beskyttede poler:

1

Merkestrøm:

4 A

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V:

0 kA

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V:

0 kA

Medkoblende nulleder:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsdybde:

44 mm

Merkespenning:

220 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

500 V

Merkespenningstyrke Uimp:

6 kV

Spenningstype:

DC

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V:

10 kA

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V:

0 kA

Frekvensområde:

0...0 Hz

Energibegrensningsklasse:

0

Innfelt montasje:

nei

Overspenningskategori:

4

Forurensningsgrad:

3

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...70 °C

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1...16 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1...25 mm²

Eksplosjonssikker:

nei

C60H-DC er likestrømsautomat spesielt utviklet for DC-nett. C60H-DC har høy bryteevne mht strøm og spenning. Den er derfor plassbesparende i anlegg hvor spenningen er over 60V DC.
Leveres som 1 og 2-polt i C-kurve fra 0,5-63A.

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien