Schneider Electric - A9XPH320 Samleskinne 3P L1L2L3 20mod iC60 - A9XPH320
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Antall poler - 3
Fordelingsmåling - 18 mm
Tverrsnitt - 16 mm²
Lengde - 360 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606481160096
Elnummer
1638079
Leverandørens varenummer
A9XPH320
Typebeskrivelse
1638079
Antall faser:
3
Antall poler:
3
Fordelingsmåling:
18 mm
Tverrsnitt:
16 mm²
Lengde:
360 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
20
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
100 A
Type strømtilkobling:
Stift
Egnet for antall enheter:
6
Isolert:
Ja
Maks nominell driftsspenning Ue:
415 V
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei
Farge:
Hvit


