Utgått

Schneider Electric - ABL4WSR24300 Power 400-500V/24VDC 30A 3f - ABL4WSR24300

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ABL4WSR24300 Power 400-500V/24VDC 30A 3f

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC/DC

  • Første utgangsspenning - 24...24 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 30 A

  • Nominell utgangsspenning 1 - 24 V

  • Nominell utgangsstrøm 1 - 30 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3595864102658

Elnummer

6601910

Leverandørens varenummer

ABL4WSR24300

Typebeskrivelse

Converter

Type matespenning:

AC/DC

Første utgangsspenning:

24...24 V

Maks utgangsstrøm 1:

30 A

Nominell utgangsspenning 1:

24 V

Nominell utgangsstrøm 1:

30 A

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

400...500 V

Nominell forsyningsspenning ved DC:

507...770 V

Utgangseffekt:

720 W

Andre utgangsspenning:

0...0 V

Tredje utgangsspenning:

0...0 V

Maks utgangsstrøm 2:

0 A

Maks utgangsstrøm 3:

0 A

Justerbar utgangsspenning:

Ja

Nominell utgangsspenning 2:

0 V

Nominell utgangsspenning 3:

0 V

Nominell utgangsstrøm 2:

0 A

Nominell utgangsstrøm 3:

0 A

Kortslutningssikker:

Ja

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

400...500 V

Stabilisert utgangsspenning:

Ja

Effektforbruk:

0 VA

Stabilisert:

Ja

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Skinnemontering er mulig:

Ja

Veggmontering:

nei

For rekkemontasje:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Innbyggingsbredde:

0 mm

Innbyggingshøyde:

0 mm

Direktemontering mulig:

nei

Bredde:

80 mm

Høyde:

127 mm

Dybde:

139 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

Ja

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Vår nye serie går fra 3,5 til 40A og byr på mange fordeler. ABL4 er blant de smaleste på markedet og har en effektreserve (power boost) som gir 70% ekstra strøm i inntil 30 sekunder. Opp til 10 A er det hurtigklemmer. Tilleggsmoduler (buffer, batteri back