Schneider Electric - ABT7PDU016B Trafo 2-vikl. 160VA 2x24V - ABT7PDU016B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utføring som sikkerhetstransformator - nei
Utført som skilletrafo - nei
Primærspenningsområde 1 - 230...230 V
Sekundær spenningsområde 1 - 24...48 V
Reaktiv effekt - 160 VA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119401098
Elnummer
6601457
Leverandørens varenummer
ABT7PDU016B
Typebeskrivelse
Isolertransformatorer åpne
Utføring som sikkerhetstransformator:
nei
Utført som skilletrafo:
nei
Primærspenningsområde 1:
230...230 V
Sekundær spenningsområde 1:
24...48 V
Reaktiv effekt:
160 VA
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Utførelse som sparetransformator:
nei
Primærspenningsområde 2:
400...400 V
Primærspenningsområde 3:
0...0 V
Primærspenningsområde 4:
0...0 V
Primærspenningsområde 5:
0...0 V
Primærspenningsområde 6:
0...0 V
Primærspenningsområde 7:
0...0 V
Primærspenningsområde 8:
0...0 V
Primærspenningsområde 9:
0...0 V
Primærspenningsområde 10:
0...0 V
Sekundær spenningsområde 2:
24...24 V
Sekundær spenningsområde 3:
0...0 V
Sekundær spenningsområde 4:
0...0 V
Sekundær spenningsområde 5:
0...0 V
Sekundær spenningsområde 6:
0...0 V
Sekundær spenningsområde 7:
0...0 V
Sekundær spenningsområde 8:
0...0 V
Sekundær spenningsområde 9:
0...0 V
Sekundær spenningsområde 10:
0...0 V
Isolasjonsklasse ihht. IEC85:
A
Kortslutningssikker:
nei
Relativ kortslutningsspenning Uk:
0 %
Bredde:
123 mm
Høyde:
128 mm
Dybde:
153 mm
Ringkjerne:
nei
Egnet for montering på kretskort:
nei
For rekkemontasje:
nei
Ledermateriale:
Andre


