Schneider Electric - Actassi sidepanel 42U D600 - NSY2PLVDC42U6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Blindplate/avdekning
Bredde - 20 mm
Høyde - 2000 mm
Dybde - 600 mm
Innbyggingssted - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480171192
Elnummer
6991110
Leverandørens varenummer
NSY2PLVDC42U6
Typebeskrivelse
6991110
Modell / utførelse:
Blindplate/avdekning
Bredde:
20 mm
Høyde:
2000 mm
Dybde:
600 mm
Innbyggingssted:
Andre
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Actassi - sidepanel - til rack 42U - dybde 600 mm


