Schneider Electric - Acti 9 - IH - mekanisk koblingsur - 24 t - 150 t minne - 15337
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kanaler - 2
24 timers program - Ja
Ukesprogram - nei
Nettsynkronisering - nei
Kvartsstyrt - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430153375
Elnummer
1481183
Leverandørens varenummer
15337
Typebeskrivelse
1481183
Antall kanaler:
2
24 timers program:
Ja
Ukesprogram:
nei
Nettsynkronisering:
nei
Kvartsstyrt:
nei
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Matespenningsområde:
250...250 V
Type matespenning:
AC
Frekvens matespenning:
50...60 Hz
Gangreserve i timer:
150
Gangreserve i år:
6
Gangnøyaktighet per dag:
1 s
60 min. program:
nei
Årsprogram:
nei
Kontaktutførelse:
Veksler
Korteste omkoblingstid kanal 1:
30 min
Korteste omkoblingstid kanal 2:
30 min
Programskive oppdeling 1:
30 min
Programskive oppdeling 2:
30 min
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
nei
Manuell drift:
Ja
Oppkobling forvalg:
Ja
Nominell brytestrøm ved 250 V AC:
16 A
Potensialfri brytekontakt:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Bredde:
54 mm
Høyde:
82 mm
Dybde:
66 mm


