Schneider Electric - Adapter Boks/Gulvkanal 150x38 - 5197771
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kanalbredde - 150 mm
Kanalhøyde - 38 mm
Modell / utførelse - Lask
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332418017664
Elnummer
1291286
Leverandørens varenummer
5197771
Typebeskrivelse
1291286
Kanalbredde:
150 mm
Kanalhøyde:
38 mm
Modell / utførelse:
Lask
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Egnet for ekspansjonsskjøt:
nei
Med potensialutjevning:
nei
Adapter som festes til sideinngangen på innstøpingsboksen for å montere gulvkanal med høyde 38mm fast til boksen. Materiale: Platestål S235 JR.


