Schneider Electric - Adapter Boks/Gulvkanal 250x28 - 5197763
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kanalbredde - 250 mm
Kanalhøyde - 28 mm
Modell / utførelse - Lask
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332418017657
Elnummer
1291285
Leverandørens varenummer
5197763
Typebeskrivelse
1291285
Kanalbredde:
250 mm
Kanalhøyde:
28 mm
Modell / utførelse:
Lask
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Egnet for ekspansjonsskjøt:
nei
Med potensialutjevning:
nei
Adapter som festes til sideinngangen på innstøpingsboksen for å montere gulvkanal med høyde 28mm fast til boksen. Materiale: Platestål S235 JR.


