Schneider Electric - Akselforlenger 400-430mm V0-V2 - VZ30
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 400 mm
Tverrsnitt høyde - 6 mm
Tverrsnitt bredde - 6 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110552195
Elnummer
1474740
Leverandørens varenummer
VZ30
Typebeskrivelse
VZ30
Lengde:
400 mm
Tverrsnitt høyde:
6 mm
Tverrsnitt bredde:
6 mm
PM N04


