Schneider Electric - Åpen C brakett200 - CSU08173209

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Åpen C brakett200

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for kabelforlegningssystem bredde - 215...215 mm

  • Modell / utførelse - Nedhengsbøyle (C-bøyle)

  • Renefeste - Kan skrus

  • Nyttelastkapasitet - 6 N

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 15 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8712186090325

Elnummer

1394034

Leverandørens varenummer

CSU08173209

Typebeskrivelse

1394034

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

215...215 mm

Modell / utførelse:

Nedhengsbøyle (C-bøyle)

Renefeste:

Kan skrus

Nyttelastkapasitet:

6 N

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

nei

Egnet for kabelrenne:

Ja

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Stago - c bracket - 200 mm - electro-galvanized