Schneider Electric - Apparatkapsling AK 1 - WDE0160010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utstyrt med - Bæreskinne
Form - Rektangulær
Monteringsmetode - Vegg-/takmontering
Antall innføringer - 4
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6438054015604
Elnummer
1242817
Leverandørens varenummer
WDE0160010
Typebeskrivelse
1242817
Utstyrt med:
Bæreskinne
Form:
Rektangulær
Monteringsmetode:
Vegg-/takmontering
Antall innføringer:
4
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Montering I jord:
nei
Montering under vann:
nei
Lengde:
125 mm
Bredde:
95 mm
Dybde:
90 mm
Sammenkoblbar:
nei
Antall underbukser lange:
Tetningsmembran
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Utførelse deksel:
Andre
Gjennomsiktig deksel:
Ja
Kan innstøpes:
nei
Festing av deksel:
Skrudd
Støpemasse inkludert:
nei
Plomberbar:
nei
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Korrosjonsbestandig:
Ja
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten


