Schneider Electric - ATS22C59Q Mykstarter 590 A 230 - 440 V - ATS22C59Q
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 590 A
Nominell driftsspenning Ue - 230...440 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V - 160 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V - 315 kW
Funksjon - En dreieretning
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480211300
Elnummer
4176721
Leverandørens varenummer
ATS22C59Q
Typebeskrivelse
4176721
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu:
590 A
Nominell driftsspenning Ue:
230...440 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V:
160 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V:
315 kW
Funksjon:
En dreieretning
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Nominell matespenning ved DC:
24...24 V
Utløseklasse:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 230 V:
250 kW
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V:
400 kW
Intern bypass:
Ja
Med display:
nei
Dreiemomentregulering:
Ja
Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon:
40 °C
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
220...230 V
Spenningstype for betjening:
AC
Integrert motorvern:
Ja


