Schneider Electric - ATS48D75Q Mykstarter 230-400V 75A - ATS48D75Q
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 75 A
Nominell driftsspenning Ue - 230...415 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V - 18,5 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V - 37 kW
Funksjon - En dreieretning
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110982299
Elnummer
4178927
Leverandørens varenummer
ATS48D75Q
Typebeskrivelse
4178927
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu:
75 A
Nominell driftsspenning Ue:
230...415 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V:
18,5 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V:
37 kW
Funksjon:
En dreieretning
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
220...415 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Utløseklasse:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 230 V:
37 kW
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V:
55 kW
Intern bypass:
nei
Med display:
nei
Dreiemomentregulering:
Ja
Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon:
40 °C
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
220...415 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Integrert motorvern:
Ja


