Schneider Electric - Avdekningsplate tett - NSYEC440
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 440 mm
Dybde - 155 mm
Materiale - Metall
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480148934
Elnummer
6993616
Leverandørens varenummer
NSYEC440
Typebeskrivelse
Tilbehør gulvskap
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
440 mm
Dybde:
155 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
Høyde:
15 mm
RAL-nummer:
7035
Tilbehør til 19" gulvskap.


