Schneider Electric - Avdekningsplate tett veggskap - NSYEC300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 360 mm
Høyde - 20 mm
Dybde - 200 mm
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480170362
Elnummer
6993750
Leverandørens varenummer
NSYEC300
Typebeskrivelse
6993750
Bredde:
360 mm
Høyde:
20 mm
Dybde:
200 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Farge:
Andre
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
Ja
Materiale:
Stål
Type overflate:
Galvanisert
RAL-nummer:
9007
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Med kabelinnføring:
nei


