Schneider Electric - Avgrening, 60x100 Ral1023 - CSU08716109FS123
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabelrenne høyde - 60 mm
Kabelrenne avgreningsbredde - 100 mm
Modell / utførelse - Uten skjøtestykke
Farge - Andre
NATO hullmønster - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481112545
Elnummer
1374787
Leverandørens varenummer
CSU08716109FS123
Typebeskrivelse
1374787
Kabelrenne høyde:
60 mm
Kabelrenne avgreningsbredde:
100 mm
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Farge:
Andre
NATO hullmønster:
nei
Klar høyde:
nei
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
RAL-nummer:
1023


