Schneider Electric - Bakelitt montasjeplate 300x250 - NSYMB3025
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Høyde - 300 mm
Bredde - 250 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480182686
Elnummer
2495532
Leverandørens varenummer
NSYMB3025
Typebeskrivelse
NSYMB3025
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Høyde:
300 mm
Bredde:
250 mm
Stansing:
nei
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


