Schneider Electric - Bakelitt montasjeplate 400x300 - NSYMB43
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Høyde - 400 mm
Bredde - 300 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480182723
Elnummer
2495535
Leverandørens varenummer
NSYMB43
Typebeskrivelse
NSYMB43
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Høyde:
400 mm
Bredde:
300 mm
Stansing:
nei
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


