Schneider Electric - BEVEGELSESVAKT 360IP55 VEGG Polarhvit - CCTR1PA08

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - BEVEGELSESVAKT 360IP55 VEGG Polarhvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bevegelsesføler

  • Maks rekkevidde i front - 12 m

  • Maks. innkoblingstid - 20 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 0...360 °

  • Maks omkoblingseffekt - 1000 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480217036

Elnummer

1412367

Leverandørens varenummer

CCTR1PA08

Typebeskrivelse

CCTR1PA08

Modell / utførelse:

Bevegelsesføler

Maks rekkevidde i front:

12 m

Maks. innkoblingstid:

20 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

0...360 °

Maks omkoblingseffekt:

1000 W

Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:

Passiv infrarød

Konstant lysstyring:

nei

HVAC-styring:

nei

Tvangstilkobling:

Ja

Tvungen frakobling:

Ja

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

Ja

Fungerer i nettverk:

nei

Skannevinkel:

360 °

Optimal montasjehøyde:

2,5 m

Trappehusovervåkning:

Ja

Forbikoblingsbryter:

nei

Maks rekkevidde til siden:

12 m

Maks. tilstedeværelsesområde:

0

Diameter detekteringsområde på gulvet:

0 m

Egnet for trådløs overføring:

nei

Fjernstyring:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

Ja

Synsvinkel:

Ja

Med signalenhet:

nei

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Monteringsmetode:

Påvegg

Egnet for himling:

Ja

Veggmontering:

Ja

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Antibakteriell behandling:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

0

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

50...50 Hz

Min. innkoblingstid:

5 s

Utkoblingsforsinkelse:

0 s

Innkoblingsforsinkelse:

0 s

Svingradius sensor, horisontal:

0...0 °

Svingradius sensor, vertikal:

180...180 °

Responsverdi lys:

5...2000 lx

C-last:

Ja

Antall detekteringssoner:

0

Maks startstrøm:

10 A

Min. innkoblingsstrøm:

0 A

Styrestrøm:

0 mA

Omformer inngang:

nei

Alarmfunksjon:

nei

Omgivelsestemperatur:

-15...40 °C

Bredde:

0 mm

Høyde:

0 mm

Dybde:

0 mm

Diameter:

0 mm

Innbyggingsbredde:

0 mm

Innbyggingsdybde:

0 mm

Innbyggingslengde:

0 mm

Innfellingsdiameter:

0 mm

Min. dybde på apparatboks:

0 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Bevegelsesvakt for tak-/veggmontering, følger også med ekstra brakett for hjørnemontering. Kapslingsgrad IP55. Detekterer bevegelser innenfor 360° vinkel, og tenner den tilkoblede lasten.