Utgått

Schneider Electric - BMXFCC201 X80 kabel FCN-1*HE, 2m - BMXFCC201

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - BMXFCC201 X80 kabel FCN-1*HE, 2m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Annet SPS-utstyr

  • Lengde - 2 m

  • Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Andre

  • Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - Andre

  • Antall poler - 40

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3595863920055

Elnummer

4546133

Leverandørens varenummer

BMXFCC201

Typebeskrivelse

4546133

Funksjon:

Annet SPS-utstyr

Lengde:

2 m

Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:

Andre

Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:

Andre

Antall poler:

40

Egnet for inngangskort PLS:

Ja

Egnet for utgangskort PLS:

Ja

Egnet for digitale signaler:

Ja

Egnet for analoge signaler:

nei

Modicon M340 PLS kabel FCN-1*HE plugger, 2m