Schneider Electric - BOKS 10/16A 2XDIN KONTAKT - KNB32CP11D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Støtter skalering - 32 A
Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...500 V
Fasevalg - nei
Avgreningstype - Stikkontakt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480006210
Elnummer
1219539
Leverandørens varenummer
KNB32CP11D
Typebeskrivelse
KNB32CP11D
Antall poler:
4
Støtter skalering:
32 A
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...500 V
Fasevalg:
nei
Avgreningstype:
Stikkontakt
Antall CEE stikkontakter:
0
Antall ledere (uten jord):
4
Med justering:
nei
Antall NEMA stikkontakter:
0
Antall øvrige stikkontakter:
2
Antall undertrøyer korte:
Jordet stikkontakt (type F), 16 A
Beskyttelse:
Uten
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9001
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Lengde:
434 mm
Bredde:
141 mm
Høyde:
165 mm


