Schneider Electric - BOKS 16A 1POL C60N/H - KNB16CM2H
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Støtter skalering - 16 A
Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...500 V
Fasevalg - Ja
Avgreningstype - Kabelinnføring
Emballasje og betingelser
12 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480003288
Elnummer
1219534
Leverandørens varenummer
KNB16CM2H
Typebeskrivelse
KNB16CM2H
Antall poler:
4
Støtter skalering:
16 A
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...500 V
Fasevalg:
Ja
Avgreningstype:
Kabelinnføring
Antall CEE stikkontakter:
0
Antall ledere (uten jord):
4
Med justering:
nei
Antall NEMA stikkontakter:
0
Antall øvrige stikkontakter:
0
Antall undertrøyer korte:
Andre
Beskyttelse:
Automatsikring
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9001
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Lengde:
79 mm
Bredde:
70 mm
Høyde:
172 mm


