Schneider Electric - BOKS 400A 3L+N NH2 - KSB400SE4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 5
Støtter skalering - 400 A
Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...690 V
Fasevalg - nei
Avgreningstype - Kabelinnføring
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480005817
Elnummer
1219819
Leverandørens varenummer
KSB400SE4
Typebeskrivelse
1219819
Antall poler:
5
Støtter skalering:
400 A
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...690 V
Fasevalg:
nei
Avgreningstype:
Kabelinnføring
Antall CEE stikkontakter:
0
Antall ledere (uten jord):
4
Med justering:
nei
Antall NEMA stikkontakter:
0
Antall øvrige stikkontakter:
0
Antall undertrøyer korte:
Andre
Beskyttelse:
Uten
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9001
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Lengde:
600 mm
Bredde:
316 mm
Høyde:
600 mm


