Schneider Electric - Brakett 300 PG - CSU08044500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 40 mm
Profilbredde - 360 mm
Profilhøyde - 30 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
8 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481111692
Elnummer
1394029
Leverandørens varenummer
CSU08044500
Typebeskrivelse
1394029
Lengde:
40 mm
Profilbredde:
360 mm
Profilhøyde:
30 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Modell / utførelse:
U-profil
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Stago - support beam - 300 mm - steel - pre-galvanized


