Schneider Electric - CYB-DP kit vinklet 2xActassi Cat6A STP Aluminium INS60501 - INS60501
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Kategori - 6 A
Farge - Aluminium
Uttaksretning - Skrå
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481258267
Elnummer
6950276
Leverandørens varenummer
INS60501
Typebeskrivelse
6950276
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Kategori:
6 A
Farge:
Aluminium
Uttaksretning:
Skrå
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Utenpåliggende:
Ja
Innfelt montasje:
nei
Kanalinstalasjon:
Ja
Gulvboks/montert under gulv:
Ja
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
Monteringsarrangement:
Grunnelement med hel dekkplate
Med plugger/koblinger:
nei
Egnet for antall plugger/koblinger:
2
RAL-nummer:
9016
Tilkoblingstype:
Kroneplint
Avskjermet buss:
Ja
Avskjermet kapsling:
nei
Separat jordtilkobling:
nei
Med plass til etikett:
Ja
Egnet for design:
nei
Separat kabelavlastning:
nei
Monteringsmetode avskjermingstilkobling:
Uten
Med støvdeksel:
nei
Mekanisk koding:
nei
Antall vannkraner:
nei
Enhet bredde:
84 mm
Enhet høyde:
84 mm
Enhet dybde:
50 mm


