Schneider Electric - Deksel for klemme NSYTRV952B - NSYTRACP1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Gul
Tykkelse - 36,8 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480533587
Elnummer
1234614
Leverandørens varenummer
NSYTRACP1
Typebeskrivelse
1234614
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Gul
Tykkelse:
36,8 mm
Pluggbar:
Ja
Linergy rekkeklemme serie er designet for rask og pålitelig tilkopling. Hele Linergy serien er konstruert for å sikre faste forbindelser, lang levetid og tåle høy vibrasjon. Rekkeklemme serien inneholder klemmer av typen skru, fjær og innstikk


