Schneider Electric - DIN skinne justerbar PrismaSe LVS03011 - LVS03011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 300 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 217 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606481875495
Elnummer
2442376
Leverandørens varenummer
LVS03011
Typebeskrivelse
LVS03011
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
300 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
217 mm
Høyde:
58 mm
Dybde:
97 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0


