Schneider Electric - DO8 24VDC 0,5A SRC SH Mod+B - 4501072
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606486877708
Elnummer
4501072
Leverandørens varenummer
4501072
Typebeskrivelse
4501072
Dette diskrete utgangssettet er en del av Modicon Edge I/O NTS-serien. Dette settet er en forhåndsmontering av en base og en diskret utgangsmodul. Den har åtte diskrete utganger som opererer ved 24 VDC, med en strømkapasitet på 500 mA, med kildelogikk og en 1-2-trådkobling. Den brukes til å sende kontrollsignaler til ulike enheter basert på systemets logikk. Den fungerer innenfor et temperaturområde på minus 40 til 70 grader Celsius. Den er 137,6 mm høy, 15 mm bred, 88 mm dyp og veier 0,078 kg. Den er kompatibel med Modicon M262- og Modicon M580-serien av automatiseringskontrollere og monteringsutstyr. Pakken inneholder modulen som allerede er montert på basen. Settet monteres på en DIN-skinne med en mekanisk låseklips. Modicon Edge I/O NTS er et fremtidssikkert I/O-system for dataaggregering. Modicon Edge I/O NTS er et robust distribuert IP20 I/O-system med et bredt utvalg av moduler.


