Schneider Electric - Dørhandtak SFN/SM for DIN,KAB - NSYSFNHD2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type håndtak - Knapp
Vippe - Ja
Låses med hengelås - nei
Stanglås (trepunktslåsing) - nei
Lukke-variant - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606486377895
Elnummer
2414800
Leverandørens varenummer
NSYSFNHD2
Typebeskrivelse
NSYSFNHD2
Type håndtak:
Knapp
Vippe:
Ja
Låses med hengelås:
nei
Stanglås (trepunktslåsing):
nei
Lukke-variant:
Uten
Dette håndtaket er et låsetilbehør for PanelSeT SFN og Spacial SM gulvstående elektriske skap i stål.Innsatsene monteres enkelt og raskt uten skruer og muliggjør installasjon av profilert DIN, KABA og ASSA.Den har et rom som er reservert for identifikasjon av kapslingen på dimensjoner 21x17 mm, som er beskyttet av en etikettramme.Håndtaket er polyamid 6 med 60 % glassfiber og en farget sort RAL 9005.Den inkluderer håndtaket for DIN, KABA og ASSA innsatser og festeelementer.Den har en mekanisk beskyttelse av IK10 og brannmotstand opptil 650 °C.


