Schneider Electric - DZ5CE062 Endehylse 6mm2 norm - DZ5CE062
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominelt tverrsnitt:
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 6 mm²
Hylselengde - 12 mm
Isolert - Ja
Farge - Grønn
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110537130
Elnummer
1862135
Leverandørens varenummer
DZ5CE062
Typebeskrivelse
DZ5CE062
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
6 mm²
Hylselengde:
12 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Grønn
Isolasjonsmateriale:
Andre
Halogenfri:
nei
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
10


