Schneider Electric - Easy UPS 1S 3KVA w/ BattPack - SRVS3KIL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 230...230 V
Antall primærfaser - 1
Sekundærspenningsområde - 220...240 V
Reaktiv utgangseffekt - 3000 VA
Overgangstid maks belastning - 14 min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304338079
Elnummer
6601561
Leverandørens varenummer
SRVS3KIL
Typebeskrivelse
6601561
Primærspenningsområde:
230...230 V
Antall primærfaser:
1
Sekundærspenningsområde:
220...240 V
Reaktiv utgangseffekt:
3000 VA
Overgangstid maks belastning:
14 min
Primærfrekvens:
45...70 Hz
Sekundærfrekvens:
50...60 Hz
Effektiv utgangseffekt:
2400 W
Antall sekundærfaser:
1
SNMP:
Ja
Spenningstype:
AC
Høyde:
336 mm
Bredde:
335 mm
Dybde:
425 mm
Vekt:
45,9 kg
Egnet for nettverksadministrering:
Ja
USV-teknologi:
Tilkoblet
Konstruktionstype:
Gulvapparat
Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):
3 %
Utgangseffektfaktor:
0,8
Totaleffektivitet:
90 %
Effektivitet I Eko-modus:
95 %
Potensialfri brytekontakt:
Ja
Automatisk shut down:
Ja
Inngangstilkobling:
C20
Antall utganger C13:
6
Antall utganger C19:
1
Antall jordede stikkontakter:
0
Antall faste utganger:
0


