Schneider Electric - Easy UPS 1S Online SNMP Card - APVS9601
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - SNMP/Web-Adapter
Bredde - 47 mm
Høyde - 15 mm
Dybde - 23 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304345015
Elnummer
6601576
Leverandørens varenummer
APVS9601
Typebeskrivelse
6601576
Type tilbehør/reservedel:
SNMP/Web-Adapter
Bredde:
47 mm
Høyde:
15 mm
Dybde:
23 mm
Schneider Electric UPS nettverkskort muliggjør fjernovervåking og kontroll av individuelle Easy UPS On-Line SRVS-enheter via sikre nettlesere eller eksterne kommandolinjegrensesnitt. NMC-kortet tillater direkte tilkobling og kontroll av en individuell Easy UPS On-Line SRVS UPS-enhet via SNMP. Nettverkskortets konfigurerbare varslingsfunksjoner holder deg informert om oppdagede problemer når de oppstår.


