Schneider Electric - Easy UPS 1S RM 6000VA 230V - SRVS6KRI
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 230...230 V
Antall primærfaser - 1
Sekundærspenningsområde - 220...230 V
Reaktiv utgangseffekt - 6000 VA
Overgangstid maks belastning - 0 min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304341819
Elnummer
6601566
Leverandørens varenummer
SRVS6KRI
Typebeskrivelse
6601566
Primærspenningsområde:
230...230 V
Antall primærfaser:
1
Sekundærspenningsområde:
220...230 V
Reaktiv utgangseffekt:
6000 VA
Overgangstid maks belastning:
0 min
Primærfrekvens:
40...70 Hz
Sekundærfrekvens:
50...60 Hz
Effektiv utgangseffekt:
6000 W
Antall sekundærfaser:
1
SNMP:
nei
Spenningstype:
AC
Høyde:
173 mm
Bredde:
438 mm
Dybde:
710 mm
Vekt:
61 kg
Egnet for nettverksadministrering:
nei
USV-teknologi:
Tilkoblet
Konstruktionstype:
19" apparat
Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):
1 %
Utgangseffektfaktor:
1
Totaleffektivitet:
94 %
Effektivitet I Eko-modus:
98 %
Potensialfri brytekontakt:
nei
Automatisk shut down:
nei
Inngangstilkobling:
Andre
Antall utganger C13:
0
Antall utganger C19:
0
Antall faste utganger:
1


