Schneider Electric - Easy UPS 3S Battery Breaker Bo - E3SOPT007
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 500 mm
Høyde - 650 mm
Dybde - 280 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304340546
Elnummer
6601525
Leverandørens varenummer
E3SOPT007
Typebeskrivelse
6601525
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
500 mm
Høyde:
650 mm
Dybde:
280 mm
Veggmontert batteribryter boks for bruk med 3-parts batteri løsninger.


