Schneider Electric - Elbil ladekabel 32A 1-fas T2-T1 kontakt 5 meter - EVH2S3P04K
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømtype - AC 1 fase
Utførelse kjøretøyside - Type 1
Lademodus - Mode 3
Nominell strøm - 32 A
Nominell spenning - 240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480702136
Elnummer
1502367
Leverandørens varenummer
EVH2S3P04K
Typebeskrivelse
EVP1CNS32121
Strømtype:
AC 1 fase
Utførelse kjøretøyside:
Type 1
Lademodus:
Mode 3
Nominell strøm:
32 A
Nominell spenning:
240 V
Antall kommunikasjonsledere:
1
Utførelse infrastrukturside:
Type 2
Med Incable kontrollboks (ICCB):
nei
Med temperaturføler:
nei
Kabellengde:
5 m
Kabeltype:
Rett
Kontaktmateriale:
Andre
Overflatebehandling av kontakter:
Sølvbelagt


