Schneider Electric - Elektronisk vern for Compact NSX effektbryter Micrologic 2,2 4P 40A - LV429082
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 40 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 17...48 A
Type kortslutningsutløsning - Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480016202
Elnummer
4393037
Leverandørens varenummer
LV429082
Typebeskrivelse
Elektroniske vern, Micrologic 2, for Compact NSX100-630A
Antall poler:
4
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
40 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
17...48 A
Type kortslutningsutløsning:
Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
nei
Type motorvern:
Elektronisk utløser
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
690...690 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
690...690 V


