Schneider Electric - ENDEBRYTER 1NO+1NC XCKP2118P16 PLAST.ARM M/RULLE OSI - XCKP2118P16

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ENDEBRYTER 1NO+1NC XCKP2118P16  PLAST.ARM M/RULLE OSI

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Brytefunksjon - Endebryter

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Utførelse av betjeningselement - Rullearm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916054550

Elnummer

4350715

Leverandørens varenummer

XCKP2118P16

Typebeskrivelse

4350715

Brytefunksjon:

Endebryter

Antall NC-kontakter:

1

Antall NO-kontakter:

1

Kapslingsmateriale:

Plast

Utførelse av betjeningselement:

Rullearm

Type strømtilkobling:

Kabelinnføring, metrisk

Sensorens bredde:

31 mm

Sensorens diameter:

0 mm

Sensorens høyde:

65 mm

Sensorens lengde:

30 mm

Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 24 V:

0 A

Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 125 V:

0 A

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

3 A

Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 24 V:

0 A

Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 125 V:

0 A

Nominell strøm ved drift DC-13, 230 V:

0,27 A

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Elektronisk utgang:

nei

Tvangsåpning:

Ja

Antall sikkerhetshjelpekontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Type grensesnitt:

Uten

Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:

Uten

Konstruksjonstype kapsling:

Kubisk

Kapslingsbelegg:

Andre

Med statusindikering:

nei

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...70 °C

Beskyttelsesklasse IP:

IP66/IP67

Endebryter kort arm med rulle,kabelinngan M16