Schneider Electric - ENDEHYLSE 0.5 MM2 DZ5-CE005 HVIT - DZ5CE005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominelt tverrsnitt:
50 mm²Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 50 mm²
Hylselengde - 8 mm
Isolert - Ja
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3389110537123
Elnummer
1862169
Leverandørens varenummer
DZ5CE005
Typebeskrivelse
DZ5CE005
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
50 mm²
Hylselengde:
8 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Hvit
Isolasjonsmateriale:
Andre
Halogenfri:
nei
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
22


