Schneider Electric - ENDEHYLSE 0.75 MM2 DZ5-CA007 BLÅ M/MERKEFESTE - DZ5CA007
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominelt tverrsnitt:
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 0,75 mm²
Hylselengde - 8 mm
Isolert - Ja
Farge - Blå
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110535501
Elnummer
1862164
Leverandørens varenummer
DZ5CA007
Typebeskrivelse
DZ5CA007
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
0,75 mm²
Hylselengde:
8 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Blå
Isolasjonsmateriale:
Andre
Halogenfri:
nei
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
Ja
Båndform:
nei
AWG størrelse:
20


