Schneider Electric - ENDEHYLSE 2,5 MM2 DZ5-CA025 GRÅ M/MERKEFESTE - DZ5CA025

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ENDEHYLSE  2,5 MM2   DZ5-CA025  GRÅ M/MERKEFESTE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Nominelt tverrsnitt:

Se tilgjengelige varianter0,5 mm²
Se tilgjengelige varianter0,75 mm²
Se tilgjengelige varianter1,5 mm²
Se tilgjengelige varianter10 mm²
Se tilgjengelige varianter4 mm²
Se tilgjengelige varianter6 mm²
Se tilgjengelige varianter16 mm²
Se tilgjengelige varianter25 mm²
Se tilgjengelige varianter50 mm²

Farge:

Se tilgjengelige varianterBlå
Se tilgjengelige varianterBrun
Se tilgjengelige varianterGrønn
Se tilgjengelige varianterHvit
Se tilgjengelige varianterOransje
Se tilgjengelige varianterRød
Se tilgjengelige varianterSvart

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Standard

  • Nominelt tverrsnitt - 2,5 mm²

  • Hylselengde - 8 mm

  • Isolert - Ja

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1000 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110535532

Elnummer

1862167

Leverandørens varenummer

DZ5CA025

Typebeskrivelse

DZ5CA025

Konstruktionstype:

Standard

Nominelt tverrsnitt:

2,5 mm²

Hylselengde:

8 mm

Isolert:

Ja

Farge:

Grå

Isolasjonsmateriale:

Andre

Halogenfri:

nei

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

For kortslutningssikre ledninger:

nei

Med identifiseringsflagg:

Ja

Båndform:

nei

AWG størrelse:

14

PM N01