Schneider Electric - ENDEHYLSE 4 MM2 LANG DZ5CA043 - DZ5CA043
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominelt tverrsnitt:
4 mm²Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 4 mm²
Hylselengde - 18 mm
Isolert - Ja
Farge - Oransje
Emballasje og betingelser
1000 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110535631
Elnummer
1862171
Leverandørens varenummer
DZ5CA043
Typebeskrivelse
DZ5CA043
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
4 mm²
Hylselengde:
18 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Oransje
Isolasjonsmateriale:
Polyamid
Halogenfri:
nei
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
12


