Schneider Electric - Endehylse 6mm2 norm - DZ5CE060
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 6 mm²
Hylselengde - 12 mm
Isolert - nei
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110537048
Elnummer
1862129
Leverandørens varenummer
DZ5CE060
Typebeskrivelse
DZ5CE060
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
6 mm²
Hylselengde:
12 mm
Isolert:
nei
Farge:
Andre
Isolasjonsmateriale:
Polyamid
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
10
Produkt eller komponent type Kabelende
Kabelendehylse størrelse Medium
Standarder DIN 46228-1
Forpakning Individual bag
Antall pr. sett Sett á 100
Kabeltverrsnitt 6 mm²


