Schneider Electric - ENDEHYLSE DOBBEL AZ5DE025 50 GRÅ 2X2,5MM2 - AZ5DE025
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominelt tverrsnitt:
1 mm²Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Dobbel endehylse
Nominelt tverrsnitt - 1 mm²
Hylselengde - 10 mm
Isolert - Ja
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
50 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3389110515893
Elnummer
1862103
Leverandørens varenummer
AZ5DE025
Typebeskrivelse
AZ5DE025
Konstruktionstype:
Dobbel endehylse
Nominelt tverrsnitt:
1 mm²
Hylselengde:
10 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Grå
Isolasjonsmateriale:
Polyamid
Halogenfri:
nei
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
14


