Schneider Electric - ENDEHYLSE LANG 16MM2 DZ5-CA163 HVIT M/MERKEFESTE - DZ5CA163
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominelt tverrsnitt:
16 mm²Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 16 mm²
Hylselengde - 18 mm
Isolert - Ja
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3389110535693
Elnummer
1862177
Leverandørens varenummer
DZ5CA163
Typebeskrivelse
DZ5CA163
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
16 mm²
Hylselengde:
18 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Hvit
Isolasjonsmateriale:
Andre
Halogenfri:
nei
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
Ja
Båndform:
nei
AWG størrelse:
6


