Schneider Electric - EVlink Wallbox - Elbillader - Reservedel - T2S-uttak Wallbox 1-fas - EVP1HSM41
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Ladestikkontakt
Standard - Type 2
Tilkoblingsteknikk - Skrukobling
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Maks. Nominell strøm - 32 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485435602
Elnummer
1502605
Leverandørens varenummer
EVP1HSM41
Typebeskrivelse
1502605
Modell / utførelse:
Ladestikkontakt
Standard:
Type 2
Tilkoblingsteknikk:
Skrukobling
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Maks. Nominell strøm:
32 A
Med låseaktuator:
Ja
Med tilgangslås:
Ja
Bredde:
110 mm
Høyde:
110 mm
Dybde:
90 mm
Nominell spenning:
240 V
Strømtype:
AC 1 fase
LED integrert:
nei
Kontaktmateriale:
Andre
Overflatebehandling av kontakter:
Sølvbelagt


