Schneider Electric - Ext, Riser lokk110x200 Ral1023 - CSU08561209FS123

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Ext, Riser lokk110x200 Ral1023

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Vinkel (verdi) - 90°

  • Bredde - 200 mm

  • Type feste - Dekselklammer

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481112033

Elnummer

1374739

Leverandørens varenummer

CSU08561209FS123

Typebeskrivelse

1374739

Vinkel (verdi):

90°

Bredde:

200 mm

Type feste:

Dekselklammer

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Retningsendring:

Loddrett stigende

Lengde:

334 mm

Egnet for kabelrenne:

Ja

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

nei

Hengslet:

nei

Klar høyde:

nei

Farge:

Gul

RAL-nummer:

1023

External Riser Cover H110 200 - steel - pre-galvanized - powder coated