Schneider Electric - Exxact DCL lampeplugg - Hvit - BP - WDE005035
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - DCL
Materiale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP21
Uttaksvinkel - Rett
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481216168
Elnummer
1513110
Leverandørens varenummer
WDE005035
Typebeskrivelse
1513110
Modell / utførelse:
DCL
Materiale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Uttaksvinkel:
Rett
Farge:
Hvit
Antall poler:
2
Nominell spenning:
250 V
Nominell strøm:
6 A
Materialkvalitet:
Termoplast
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Pluggadapter:
nei
Exxact er basert på den globale 55x55mm-plattformen og fokuserer på å respektere de nordiske installasjonsvanene.


